AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97353NW0900E0B PLAF VECTOR R. DI 9735 63W D900 840 BI - 97353NW0900E0B

copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97353NW0900E0B PLAF VECTOR R. DI 9735 63W D900 840 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7182 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 900 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076514289

Codice prodotto

MMK97353NW0900E0B

Cod. produttore

97353NW0900E0B

Produttore

MMK

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7182 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

900 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente
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
Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

65 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

63...63 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio a sospensione. Emissione luminosa: diretta-indiretta, simmetrica. Corpo:in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamentosuperficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore in policarbonato opale. 63W. 4000K. 7182 lm. D900 mm