AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9951-623B ACC. INCASSO STRUTT. IN VISTA 595X595 - 9951-623B

copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9951-623B ACC. INCASSO STRUTT. IN VISTA 595X595

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 595 mm

  • Larghezza - 595 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077289698

Codice prodotto

MMK9951-623B

Cod. produttore

9951-623B

Produttore

MMK

Tipo di accessorio / ricambio:

Scatola da incasso

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

595 mm

Larghezza:

595 mm

Accessori Incasso struttata. In vista 595x595.