AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKAX22058022 2 x 0,50 + 8 x 0,22 PVC bianco C4 - AX22058022

copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKAX22058022 2 x 0,50 + 8 x 0,22 PVC bianco C4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

Confezione

  • 100 M

EAN

7449075662318

Codice prodotto

MIKAX22058022

Cod. produttore

AX22058022

Produttore

MIK

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

2 x 0,50 + 8 x 0,22 PVC bianco C4Cavi schermati a multi-conduttori per la connessione e l’alimentazione di apparati di rilevazione e controllo nei sistemi di allarme e anti-intrusione. Cavi per posa fissa non idonei come cavi di potenza.