MICRO TEK SRL - MIKMTK60PEB32 FTP CAT.6 PVC/FRPE - MTK60PEB32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Altri
Twistatura - A coppie
Confezione
1000 M
EAN
7449075038908
Codice prodotto
MIKMTK60PEB32
Cod. produttore
MTK60PEB32
Produttore
MIK
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.55 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
70 %


