AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKMTK65AHB10 UTP CAT.6 ADVANCED LSZH - MTK65AHB10

copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKMTK65AHB10 UTP CAT.6 ADVANCED LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

Confezione

  • 305 M

EAN

7449079887571

Codice prodotto

MIKMTK65AHB10

Cod. produttore

MTK65AHB10

Produttore

MIK

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (IEC)

Colore della guaina esterna:

Blu

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.57 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

75 %

UTP CAT.6 ADVANCED LSZH. Cavo non schermato a coppie simmetriche, per uso interno, adatto per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat. 6A (500 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Cavo adatto per la posa singola o a fascio dove non sono richiesti particolari accorgimenti contro il rischio di propagazione degli incendi sui cavi in fascio. Il cavo non è adatto per l'uso in aree a rischio rilevante in caso di incendio ove sia richiesto l'impiego di cavi non propaganti l'incendio a bassa emissione di fumi e gas tossici.