AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKMTK65PEB32 UTP CAT.6 PVC/PE - MTK65PEB32

copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKMTK65PEB32 UTP CAT.6 PVC/PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1000 M

EAN

7449075144401

Codice prodotto

MIKMTK65PEB32

Cod. produttore

MTK65PEB32

Produttore

MIK

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.55 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

7.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

70 %

Cavo non schermato a coppie simmetriche utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.6(250 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Dotato di una doppia guaina per laposa in interni, esterni e in cavidotto interrato. U/UTP Cat.6 FR-PE - Conduttori rigidi da 23 AWG - PVC/PE -