AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKMTK70ZHB32 F/UTP CAT. 6 LSZH B2ca-s1a-d0-a1 - MTK70ZHB32

copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKMTK70ZHB32 F/UTP CAT. 6 LSZH B2ca-s1a-d0-a1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 1000 M

EAN

7449075606237

Codice prodotto

MIKMTK70ZHB32

Cod. produttore

MTK70ZHB32

Produttore

MIK

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Blu

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.55 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

7.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

70 %

Euro-class: B2ca,s1a,d1,a1. Cavo schermato a coppie simmetriche utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.6 (250 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Cavo non propagante l’incendio a bassa emissione di fumi e gas tossici. Adatto per la posa singola o a fascio in aree a rischio rilevante per le persone , gli animali e le cose, in caso di incendio. Questo cavo è quindi adatto per l’impiego in ospedali, supermercati, cinema, scuole, ecc..