AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKMTK83ZHB10 MTK83 - UTP 5 LSZH - MTK83ZHB10

copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKMTK83ZHB10 MTK83 - UTP 5 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

Confezione

  • 305 M

EAN

7449078440982

Codice prodotto

MIKMTK83ZHB10

Cod. produttore

MTK83ZHB10

Produttore

MIK

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Grigio

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

5.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Cavo non schermato a coppie simmetriche per uso interno. Utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.5e e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali