MO EL - MOE320TC ELEPHON 230V 50HZ TUBO COBRAVO IMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8010114320033
Codice prodotto
MOE320TC
Cod. produttore
320TC
Produttore
MOE
Per la particolare sagoma ed il design compatto è un asciugacapelli ideale per ambienti particolarmente ristretti. Potenza: 700 W. La sicurezza è garantita dallo spegnimento: è sufficiente lasciare andare l'impugnaura e il phon si spegne automaticamente.Tutte le parti elettriche sono totalmente protette, con doppio isolamento in classe II. L'apparecchio, conforme alle norme CE, è omologato IMQ. Utilizzare questo phon è facile e intuitivo, basta impugnare la manopola e tirarlo verso di sè. Elephon è particolarmente indicato per uso domestico e per spazi ridotti, quali bagni di alberghi e comunità, grazie alla durata del motore superiore a 900 ore. Il beccuccio stretto consente una velocità dell'aria di 20 m/sec. Made in Italy.