NICE SPA - NICE M 817 ERA M 8NM 17RPM 230/50 2,5M PACK1 - E M 817

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 15 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 426 mm
Coppia di rotazione - 8 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078618282
Codice prodotto
NICE M 817
Cod. produttore
E M 817
Produttore
NIC
Diametro esterno:
45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
15 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
426 mm
Coppia di rotazione:
8 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Per tubo a ogiva:
sì
Diametro del tubo a ogiva:
85 mm