AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICMNCPIR2AA RIV. TRANSITO DOPPIO PIR AA, RADIO BIDI. - MNCPIR2AA

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICMNCPIR2AA RIV. TRANSITO DOPPIO PIR AA, RADIO BIDI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Altezza - 79 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072803707

Codice prodotto

NICMNCPIR2AA

Cod. produttore

MNCPIR2AA

Produttore

NIC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Altezza:

79 mm

Larghezza:

79 mm

Profondità:

23 mm

Rivelatore via radio Dual Band bidirezionale ad infrarossi, con lente a doppia tenda verticale e con funzione antiaccecamento. Segnala l’attraversamento di porte e finestre. Portata 8m, 5°. Colore bianco.