AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICMNPIR RIV. DI INFRAROSSI VOLUMETRICO, RADIO BI - MNPIR

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICMNPIR RIV. DI INFRAROSSI VOLUMETRICO, RADIO BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Altezza - 112 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072803486

Codice prodotto

NICMNPIR

Cod. produttore

MNPIR

Produttore

NIC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Altezza:

112 mm

Larghezza:

68 mm

Profondità:

51 mm

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore via radio Dual Band bidirezionale ad infrarossi, con lente volumetrica. Installazione in interno ed esterno protetto. Portata 12m 140°.