AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICOX4T RICEVITORE OPERA RELE 4 CANALI 433MHZ TX - OX4T

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICOX4T RICEVITORE OPERA RELE 4 CANALI 433MHZ TX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070316117

Codice prodotto

NICOX4T

Cod. produttore

OX4T

Produttore

NIC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

20Nice OperaOX4TCodice DescrizioneOX4TRicevitore universale a 4 canali con trasmettitore incorporatoRicevitore universalea 4 canali della serie One,con trasmettitore incorporato.Dotato di connettore BUS T4per il collegamento con O-View.Per il comando a distanzadi qualsiasi automazione di cancelli,porte da garage, barriere, serrande,tapparelle, veneziane, sistemid’illuminazione, d’irrigazioneo di altri circuiti elettrici.Compatibile con le codifi cheO-Code, TTS, FloR, Smilo e Flo.OX4T gestisce 4 uscite controllate da 4 relè,utilizzabili come relè di potenza o come contattopulito, estendendo il sistema Opera anchea dispositivi non predisposti.Sotto controllo con lo stesso trasmettitoreogni automazione per cancelli, porte da garage,barriere stradali, tapparelle, tende ed altricarichi di corrente, anche temporizzandoli.Ai relè in uscita sono associabili comandidi funzioni specifi che per il controllo di tendealla veneziana.OX4T può essere collegato via radioall’interfaccia O-Box e via BUS T4 al displaymultifunzione O-View per effettuare operazionidi programmazione, diagnostica, temporizzazionee gestione dei codici, anche a distanzatramite i moduli OVBT e OVBTGSM.Grazie al trasmettitore interno OX4Tpuò essere usato come ripetitore aumentandola distanza di funzionamento tra trasmettitoried altre riceventi della serie One.2 modalità di programmazione: “Modo I”ed il nuovo “Modo II esteso” che consentedi ampliare il numero di comandi fi no a 14.Multicode: OX4T è compatibile anchecon i trasmettitori a codifi ca O-code, Smilo,Flo, FloR, FloR TTS con o senzaautoapprendimento per la trasmissionemultigruppo che consente l’invio di comandisimultanei da un unico trasmettitore.OX4T è dotato di morsetti amovibiliper facilitare il collegamento e di un’ampiamemoria che consente di memorizzarefi no a 1024 trasmettitori e può essereprotetto da password