AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICRB600 MOTOR. ROBUS 600KG CON BUS - RB600

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICRB600 MOTOR. ROBUS 600KG CON BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 600 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con unità di controllo motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768294651

Codice prodotto

NICRB600

Cod. produttore

RB600

Produttore

NIC

Peso massimo del cancello:

600 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con unità di controllo motore:

Per cancelli scorrevoli fino a 600 kg Motoriduttore elettromeccanico con tecnologia Nice BlueBUS. Versioni con finecorsa elettromeccanico