AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICRDKCE KIT MOTORE RD400 - RDKCE

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICRDKCE KIT MOTORE RD400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 400 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con ricevitore radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768294675

Codice prodotto

NICRDKCE

Cod. produttore

RDKCE

Produttore

NIC

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

400 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Con unità di controllo motore:

Kit oer automazione cancelli scorrevoli fino a 400Kg. Composto da: 1 motoriduttore elettromeccanico irreversilile, 24Vdc, con cetrale e ricevente incorporata, predisposto per batteria tampone PS124 opzionale (RD400), 1 trasmettitore a 2 canali 433,92MHz (FLO2RE), 1 coppia di fotocellule da esperno (EPM), 1 selettore a chiave da esterno (EKS), 1 lampeggiante con antenna integrata (ELB), 1 taballe segnaletica (TS).