AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICRUN1500 MOTOR. CANC. SCORR. 1500KG - RUN1500

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICRUN1500 MOTOR. CANC. SCORR. 1500KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 1500 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con unità di controllo motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074860081

Codice prodotto

NICRUN1500

Cod. produttore

RUN1500

Produttore

NIC

Peso massimo del cancello:

1500 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con unità di controllo motore:

Per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg. Versione con finecorsa elettromeccanico, irreversibile, 24Vdc, con centrale integrata.