NICE SPA - NICSLH400 ATTUATORE SCORREVOLE SLIGHT 400KG - SLH400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 400 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con unità di controllo motore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077414991
Codice prodotto
NICSLH400
Cod. produttore
SLH400
Produttore
NIC
Peso massimo del cancello:
400 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con unità di controllo motore:
sì
Per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg e lunghezza dell’anta fino a 6 m, irreversibile 24Vdc Motore con centrale di comando integrata ed encoder assoluto. Luce led integrata.


