AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICTO4006 ATTUATORE ELETTR.IRREVER.230VAC VELOCE F - TO4006

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICTO4006 ATTUATORE ELETTR.IRREVER.230VAC VELOCE F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 3000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075604295

Codice prodotto

NICTO4006

Cod. produttore

TO4006

Produttore

NIC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

3000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Per cancelli a battente con ante fi no a 3 m.Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno.