AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICTT2D UNITA DI CONTROLLO DEVIATORE LUCE 230VAC - TT2D

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICTT2D UNITA DI CONTROLLO DEVIATORE LUCE 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074331567

Codice prodotto

NICTT2D

Cod. produttore

TT2D

Produttore

NIC

centrale con ricevitore radio e commutatore integrati per il comando da più punti di impianti di illuminazione. Per il comando di carichi a tensione di rete 230 Vac con potenza fino a 1000 W / 500 VA. Possibilità di collegamento di un interruttore per ilcomando via cavo con modalità ON/OFF.Possibilità di memorizzazione dei radiocomandi in Modo I: ON - OFF Modo II: ON/OFF - ACCENSIONE IMPULSIVA - TIMER1 - TIMER2.ll collegamento al sensore climatico Volo S-Radio permette di gestire tramite il sensore “Sole” l’accensione e lo spegnimento delle luci. Timer programmabile da un minimo di 0.5” fino ad un massimo di 9 ore circa; procedura di programmazione ottimizzata; mantenimento dei valori impostati anche in caso di mancanza di alimentazione.