AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICTT4 CENTR. COMANDO TENDE 1 MOT. RX - TT4

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICTT4 CENTR. COMANDO TENDE 1 MOT. RX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075457419

Codice prodotto

NICTT4

Cod. produttore

TT4

Produttore

NIC

Centrale per il comando di 1 motore fIno a 1000 W. Ricevitore con frequenze 433,92 MHz, rolling code. Centrali di comando a montaggio esterno con livelli Vento-Sole regolabili da trasmettitore o trimmer. Protezione IP44. Autoapprendimento dei trasmettitori delle serie Era e NiceWay, e dei sensori climatici Nemo e Volo S-Radio. Trimmer per sensori climatici. Regolazione soglia vento da 5 a 60 km/h e luce da 5 a 60 klux. Diagnostica a LED. Possibilità di definire la direzione di movimento (apertura e chiusura) dell’applicazione all’intervento del sensore pioggia. Morsetti separati per comandi di Salita e Discesa oppure Passo-passo. Abilitazione/disabilitazione funzione Stop durante la manovra.