NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2000/03/NE LAMPADA A PARETE ESAGONALE PICCOLA NE - 2000/03/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022229792
Codice prodotto
NOB2000/03/NE
Cod. produttore
2000/03/NE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
300 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
400 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no