NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2001/02/BI LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA BI - 2001/02/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 400 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022922235
Codice prodotto
NOB2001/02/BI
Cod. produttore
2001/02/BI
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
400 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
280 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I