AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/01/BI LAMPADA PLAFONE CATENA ESAGON.MEDIA BI

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/01/BI LAMPADA PLAFONE CATENA ESAGON.MEDIA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 260 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001024624946

Codice prodotto

NOB2002/01/BI

Cod. produttore

2002/01/BI

Produttore

NOB

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Lunghezza:

260 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP43

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

260 mm

Altezza / Profondità:

360 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

apparecchio a sospensione esagonale