AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/11/NE LAMPIONE TRE LUCI ESAGONALE MEDIA NE - 2002/11/NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022169821

Codice prodotto

NOB2002/11/NE

Cod. produttore

2002/11/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Classe di protezione:

I

Ottica regolabile (mobile):

no

Con controllo radio:

no

Altezza / Profondità:

2190 mm

Lunghezza:

620 mm

ESAGONA. Pressofusione di alluminio. Colore: Nero. Diffusore: Trasparente. Specifiche elettriche: HV E27 100W/fluorescente compatta E27 23W.