AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 ESAG.MEDIA NE - 2002/25/NE

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2002/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 ESAG.MEDIA NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Nero

  • Altezza / Profondità - 47 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022709195

Codice prodotto

NOB2002/25/NE

Cod. produttore

2002/25/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Nero

Altezza / Profondità:

47 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Articolo completo di attacco per palo da 60 mm, da installare su impianti esistenti.