AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2005/04/BI/SAT LAMPADA C/BASE QUADRA MEDIA BI DIF.SAT - 2005/04/BI/SAT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 520 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768295962

Codice prodotto

NOB2005/04/BI/SAT

Cod. produttore

2005/04/BI/SAT

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

520 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

215 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.