AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB201/4K/AL INC.LED 12W 4000K 700MA L40 IP20 - 201/4K/AL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073084853

Codice prodotto

NOB201/4K/AL

Cod. produttore

201/4K/AL

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

116 mm

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

108 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso LED per installazione nel contrsoffitto. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Codice 201: anello in alluminio satinato e corpo in alluminio, parabola cromata in policarbonato, diffusore in vetro. Codice 202: anello e parabola in policarbonato bianco, corpo in alluminio. Dissipatore in alluminio anodizzato nero. Alimentatore non incluso. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in serie (vedi pag.291).