AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2033/11/06/NE LAMPIONE H248 3 LUCI LAMPARA NE - 2033/11/06/NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021721563

Codice prodotto

NOB2033/11/06/NE

Cod. produttore

2033/11/06/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 20W E27, 75W E27.