AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2034/01/00/NA LAMPADA C/CATENA LAMPARA RAME - 2034/01/00/NA

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2034/01/00/NA LAMPADA C/CATENA LAMPARA RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Antracite

  • Portalampada - E27

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022397729

Codice prodotto

NOB2034/01/00/NA

Cod. produttore

2034/01/00/NA

Produttore

NOB

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Grado di protezione (IP):

IP43

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

330 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca NOBILE ITALIA S.P.A., modello NOB2034/01/00/NA - LAMPADA C CATENA LAMPARA RAME