AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2050/03/NE LAMPADA A PARETE SFERA ARTISTICA D.30 NE - 2050/03/NE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 460 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022403420

Codice prodotto

NOB2050/03/NE

Cod. produttore

2050/03/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

460 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

470 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

300 mm

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Polimetacrilato. Tutti i prodotti di questa serie vengono forniti nella versione standard con diffusore opale. Per la versione chiara oppure fumée, fare esplicita richiesta.Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.