AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/25/BI/SAT LAMPADA X PALO D.60 QUAD GRAN BI DIF.SAT - 2053/25/BI/SAT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768340310

Codice prodotto

NOB2053/25/BI/SAT

Cod. produttore

2053/25/BI/SAT

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.