AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 QUAD.GRANDE NE - 2053/25/NE

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2053/25/NE LAMPADA ATTACCO PALO D.60 QUAD.GRANDE NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 560 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001021979964

Codice prodotto

NOB2053/25/NE

Cod. produttore

2053/25/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

560 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

apparecchio per montaggio su palo