NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2055/01/00/NA/OP SOSP.SERIE FAZZOLETTO DIFF.OPALE - 2055/01/00/NA/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 890 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Fazzoletto
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449071461731
Codice prodotto
NOB2055/01/00/NA/OP
Cod. produttore
2055/01/00/NA/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
890 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
300 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I