NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2055/02/00/NA LAMPADA A PARETE SERIE FAZZOLETTO - 2055/02/00/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768322491
Codice prodotto
NOB2055/02/00/NA
Cod. produttore
2055/02/00/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
300 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
480 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
450 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no