AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2062/08/00/NA LAMPIONE 1 LUCE SERIE PASTORALE - 2062/08/00/NA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768143355

Codice prodotto

NOB2062/08/00/NA

Cod. produttore

2062/08/00/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 75W E27.