NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2064/00/BI PLAFONIERA D.31 ROTONDA BI - 2064/00/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Tipo di apparecchio - Altri
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Complementi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001024935073
Codice prodotto
NOB2064/00/BI
Cod. produttore
2064/00/BI
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
110 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
310 mm
Classe di protezione:
I