NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2069/02/00/NA LAMPADA A PARETE PIATTELLO ANTR. - 2069/02/00/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022290716
Codice prodotto
NOB2069/02/00/NA
Cod. produttore
2069/02/00/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Diametro esterno:
300 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
470 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


