AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2069/02/00/NA/TR LAMPADA PARETE PIATTELLO ANT DIF.TRASP. - 2069/02/00/NA/TR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 470 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768901825

Codice prodotto

NOB2069/02/00/NA/TR

Cod. produttore

2069/02/00/NA/TR

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

470 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

430 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente, Opale (versione standard). Specifiche elettriche: 60W E27, 23W E27.