NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2078/02/00/NA/TR LAMPADA PARETE PIATTINO AN SP.88 DIF.TR - 2078/02/00/NA/TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 470 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768592948
Codice prodotto
NOB2078/02/00/NA/TR
Cod. produttore
2078/02/00/NA/TR
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
470 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
880 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I