AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB2081/03/NA LAMPADA A PARETE 8 VETRI GRANDE ANTRACIT - 2081/03/NA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 760 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001024049961

Codice prodotto

NOB2081/03/NA

Cod. produttore

2081/03/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

760 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

510 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.