AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3102/22/NYVE LAMPADA PARETE MEZZA NERO/VERDE - 3102/22/NYVE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Verde

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 415 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022159228

Codice prodotto

NOB3102/22/NYVE

Cod. produttore

3102/22/NYVE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Verde

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

415 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

220 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Nero Verde. Diffusore: Policarbonato Opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.