AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3102/69/NYVE LAMPIONE 2 LUCI H 228 NE/VE - 3102/69/NYVE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 2280 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768859225

Codice prodotto

NOB3102/69/NYVE

Cod. produttore

3102/69/NYVE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

2280 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

650 mm

Adatto per numero di lampade:

2

Classe di protezione:

I

Lampione 2 luci in pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Trasparente (versione standard). Colori struttura: Nero verde. Lampada ad incandescenza 2x 100W E27 / Fluorescente compatta 2x 23W E27.