NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/02/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA BASSO NE/VE - 3103/02/NYVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024350142
Codice prodotto
NOB3103/02/NYVE
Cod. produttore
3103/02/NYVE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
380 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no