AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/03/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA ALTO NE/VE - 3103/03/NYVE

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3103/03/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA ALTO NE/VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768296280

Codice prodotto

NOB3103/03/NYVE

Cod. produttore

3103/03/NYVE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

240 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

380 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

apparecchio a parete quadrato