AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/04/NA LAMPADA CON BASE ANTRACITE - 3104/04/NA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 500 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024173567

Codice prodotto

NOB3104/04/NA

Cod. produttore

3104/04/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

500 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

205 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero Verde. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 100W E27, 23W E27.