AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3104/67/BY LAMPIONE H 179 BIANCO - 3104/67/BY

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 1790 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070591033

Codice prodotto

NOB3104/67/BY

Cod. produttore

3104/67/BY

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

1790 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

205 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

QUADRAT H179. Lampione 1 luce. Corpo in Pressofusione di alluminio. Colore: Bianco. Diffusore in vetro trasparente. Lampada ad incandescenza 1x 100W E27 / Fluorescente compatta 1x 23W E27.