NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3106/22/NYVE LAMPADA PARETE MEZZA NERO/VERDE - 3106/22/NYVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Verde
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 420 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001021164278
Codice prodotto
NOB3106/22/NYVE
Cod. produttore
3106/22/NYVE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Verde
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
420 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
220 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I