AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3108/04/NA LAMPADA CON BASE ANTRACITE - 3108/04/NA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 720 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768576894

Codice prodotto

NOB3108/04/NA

Cod. produttore

3108/04/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

720 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

330 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. DIFFUSORE ANTIVANDALICO : Polimetacrilato opale, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: FSM GX24q-4 42W, MT G12 70W, QB E27 100W, IA E27 150W, FBT E27 23W. Per unità elettriche. Il prodotto è omologato con il marchio ENEC 03 solamente per l’utilizzo delle sorgenti luminose IA e FBT.