NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/03/00/BY/OP LAMPADA A PARETE FINANCE BI DIF.OPALE - 3201/03/00/BY/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 330 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075619695
Codice prodotto
NOB3201/03/00/BY/OP
Cod. produttore
3201/03/00/BY/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
330 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
320 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I