AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/25/00/BY/OP LAMPADA X PALO D.60 FINANCE BI DIF.OPALE - 3201/25/00/BY/OP

copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB3201/25/00/BY/OP LAMPADA X PALO D.60 FINANCE BI DIF.OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 370 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768630312

Codice prodotto

NOB3201/25/00/BY/OP

Cod. produttore

3201/25/00/BY/OP

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

370 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

260 mm

Classe di protezione:

I

apparecchio da palo cilindrico